APKT 16..08 PDFR HU 7710 ALU GARANT

Article no.: 215728 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  221,70 / st.
  • from 10 st.
    NOK  184,81 / st.
on request
På lager
1 835 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APKT 16..08 PDFR
Passande hållare AP..1604
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
plattans tjocklek 5,05 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215728 ALU
EAN / GTIN 4045197410948
Manufacturer number 215728 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen