Hörnfräs 90° Softcut® MTC lång Cylindriskt skaft 12/3 mm GARANT

Article no.: 215609 12/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Softcut®
    Skär-⌀ DC 12 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    Utkragningslängd L1 17 mm
    totallängd Ltot 62 mm
    Skaftdiameter Ds h6 12 mm
    ⌀ D3 10 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 22 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 22 mm
    spiralfräsning ap 0,8 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,29 grad
    Rampningslängd L för αmax 8,85 mm
    Passande vändskär AP.. 0602..
    Skruvsats förvändskär 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215609 12/3
    EAN / GTIN 4045197409805
    Manufacturer number 215609 12/3

    Beskrivelse

    Utförande:

    Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..

    Användningsdata:

    För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

    Reservdel:

    Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,45 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.
    Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen