{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 97 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 1,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,39 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 44,5 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | |
Skruvsats förvändskär | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215575 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197409362 | |
Manufacturer number | 215575 50/6 |