{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 210 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 61 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,65 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 26,5 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | |
Skruvsats förvändskär | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215565 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409089 | |
Manufacturer number | 215565 32/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |