APMT 133520 ER, HB8630, Typ: INOX

Article no.: 215397 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  205,20 / st.
  • from 10 st.
    NOK  170,98 / st.
on request
På lager
241 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 133520 ER
Typ INOX
Hörnradie 2 mm
Sort HB8630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215397 INOX
EAN / GTIN 4045197747662
Manufacturer number 215397 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen