APMT 180531 TR HB 7520 UNI GARANT

Article no.: 215276 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  207,33 / st.
  • from 10 st.
    NOK  172,81 / st.
on request
På lager
175 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180531 TR
Typ UNI
Hörnradie 3,1 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215276 UNI
EAN / GTIN 4045197673558
Manufacturer number 215276 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen