APMT 180516 SR HB 751 0 ST1400 GARANT

Article no.: 215223 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  190,08 / st.
  • from 10 st.
    NOK  158,42 / st.
on request
På lager
516 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180516 SR
Typ ST1400
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215223 ST1400
EAN / GTIN 4045197707772
Manufacturer number 215223 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen