{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | XNEX 080608 | |
Typ | ALU | |
Sort | HU7710 | |
Skärmaterial | VHM | |
maximalt sågdjup ap max | 4 mm | |
Matning fz per tand | 0,15 mm | |
Vändskärstjocklek S | 6.35 mm | |
Antal byten/skär | 6 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 215184 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406392239 | |
Manufacturer number | 215184 ALU | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |