GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/4mm

Article no.: 215122 40/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 12 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär LO.. 130708
Skruvsats förvändskär 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215122 40/4
EAN / GTIN 4045197861368
Manufacturer number 215122 40/4

Beskrivelse

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Tang" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen