{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | LO.. 130708 | |
Skruvsats förvändskär | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Manufacturer number | 215122 125/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/12mm
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 15 686,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 15 510,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 63 mm | 63 mm |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |