{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | XNEX 0806.. | |
Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215102 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406087999 | |
Manufacturer number | 215102 63/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° 63/6 mm
on request
På lager
121 styck i lager
NOK 4 689,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 6 035,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästhåls⌀ | 22 | 22 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 40 | 40 |
Passande vändskär | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
maximalt sågdjup ap max | 4 | 4 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |