{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftform | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
största skärdjup ap max | 4 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | XNEX 0806.. | |
Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215101 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406394820 | |
Manufacturer number | 215101 100/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |