Hörnfräs 90° Weldonskaft 32/4 mm GARANT

Article no.: 214902 32/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 45 mm
totallängd Ltot 105 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär SO.. 0836..
Skruvsats förvändskär 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214902 32/4
EAN / GTIN 4045197674418
Manufacturer number 214902 32/4

Beskrivelse

Utförande:

Slitstarkt, värmebehandlat stål med korrosionshämmande beläggning. Exakt vändskärsinfästning tack vare anpassat åtdragningsmomentet. Bred och smal tanddelning för individuella frässtrategier.

Användningsdata:

Speciellt för maskiner med svag drivning och för bearbetning på större djup med små ingångsdiametrar.

Anmärkning:

För exakt 90° hörn, välj ap = 6 mm.
För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning (moturs).
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen