SOMT 120504 PDER HB 7520 UNI GARANT

Article no.: 214884 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  232,26 / st.
  • from 10 st.
    NOK  193,63 / st.
on request
På lager
1 302 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOMT 120504 PDER
Typ UNI
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214884 UNI
EAN / GTIN 4045197716446
Manufacturer number 214884 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen