{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skär Z | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SO.. 1205.. | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 214857 160/14 | |
EAN / GTIN | 4045197553508 | |
Manufacturer number | 214857 160/14 |