SEHW 1204 AFFN ALU

Article no.: 214353 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEHW 1204 AFFN
Typ ALU
Hörnradie 0,4 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Matning fz per tand 0,24 mm
Antal byten/skär 1
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214353 ALU
EAN / GTIN 4062406358082
Manufacturer number 214353 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1500
Alu (kortspånig)
N
1200
Alu > 10% Si
N
1200
CuZn
N
1000
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen