SEKT 1204 AFTN HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 214245 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  169,69 / st.
  • from 10 st.
    NOK  141,49 / st.
on request
På lager
9 817 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEKT 1204 AFTN
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214245 INOX
EAN / GTIN 4045197302847
Manufacturer number 214245 INOX

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
215
Stål < 750 N/mm²
P
205
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen