Planfräs 45° högerskärande med hål 80/8 mm GARANT

Article no.: 214200 80/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Antal skär Z: 8
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 80 mm
    Antal skär Z 8
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    max. utvändig diameter Dmax 93 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    Passande vändskär SE.. 1204..
    Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produktslag Planfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 214200 80/8
    EAN / GTIN 4045197131454
    Manufacturer number 214200 80/8

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen