SEKR 1203 AFFN diamantbelagd HB 7810 ALU GARANT

Article no.: 213961 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
156 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär SEKR 1203 AFFN
    Typ ALU
    Sort HB7810
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,24 mm
    Antal byten/skär 4
    skärtjocklek E 3,18 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Manufacturer number 213961 ALU

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    725
    Alu (kortspånig)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    480
    Grafit, glasfiber
    N
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen