SEKR 1203 AFTN HB 7525 ST900 GARANT

Article no.: 213923 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  181,48 / st.
  • from 10 st.
    NOK  151,25 / st.
on request
På lager
1 119 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEKR 1203 AFTN
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213923 ST900
EAN / GTIN 4045197553874
Manufacturer number 213923 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen