GARANT Softcut® 45° högkapacitets-planfräs 50/4 mm

Article no.: 213555 50/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Antal skär Z: 4
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 62,1 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär SE.T1305; XEEW1305
Skruvsats förvändskär 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Planfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213555 50/4
EAN / GTIN 4045197953452
Manufacturer number 213555 50/4

Beskrivelse

Utförande:

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov. God balans tack vare individuell verktygsgeometri.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 3,0 med klinga nr 674252 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen