SPKN 1203 EDER HU 7730 ST1400 GARANT

Article no.: 213530 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  114,12 / st.
  • from 10 st.
    NOK  95,08 / st.
on request
På lager
1 757 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SPKN 1203 EDER
Typ ST1400
Sort HU 7730
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213530 ST1400
EAN / GTIN 4045197319319
Manufacturer number 213530 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
vått maximal
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen