ONMU 05T6 ANER HB 7520 ST900 GARANT

Article no.: 213426 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  354,78 / st.
  • from 10 st.
    NOK  295,73 / st.
on request
På lager
344 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär ONMU 05T6 ANER
Typ ST900
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,3 mm
Antal byten/skär 16
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213426 ST900
EAN / GTIN 4045197605931
Manufacturer number 213426 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
260
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidig med 2×8 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen