{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Passande vändskär | POMX 0704.. | |
Skruvsats förvändskär | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 213205 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197783516 | |
Manufacturer number | 213205 25/2 |