POMX 0704ZEER U, HB9640, Typ: UNI

Article no.: 213141 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  230,45 / st.
  • from 10 st.
    NOK  191,99 / st.
on request
På lager
756 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär POMX 0704ZEER U
Typ UNI
Sort HB9640
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3,61 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213141 UNI
EAN / GTIN 4045197743275
Manufacturer number 213141 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
320
Stål < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen