POMX 0704ZEER M, HB9540, Typ: ST1400

Article no.: 213128 ST1400
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  227,92 / st.
  • from 10 st.
    NOK  189,87 / st.
on request
På lager
2 265 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär POMX 0704ZEER M
Typ ST1400
Sort HB9540
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3,61 mm
Matning fz per tand 0,9 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 213128 ST1400
EAN / GTIN 4045197743237
Manufacturer number 213128 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
360
Stål < 900 N/mm²
P
310
Stål < 1100 N/mm²
P
260
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen