{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 22,7 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,2 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | POMX 10T5.. | |
Skruvsats förvändskär | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213110 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953971 | |
Manufacturer number | 213110 42/3 |