ANGX 10T308ZEER, HB9740, Typ: INOX

Article no.: 213070 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  250,30 / st.
  • from 10 st.
    NOK  208,62 / st.
on request
På lager
2 160 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär ANGX 10T308ZEER
Typ INOX
Sort HB9740
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,8 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
Matning fz per tand 0,8 mm
Vändskärstjocklek S 3.97 mm
Antal byten/skär 4
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213070 INOX
EAN / GTIN 4062406355470
Manufacturer number 213070 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidiga 2-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


ANGX 10T308ZEER, HB9740, Typ: INOX

ANGX 10T308ZEER, HB9740, Typ: INOX

on request
På lager
2 160 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  250,30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  208,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 823 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  289,98
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  241,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 093 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  286,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  239,03
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 598 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  379,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  315,92
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal byten/skär 4 6 6 6
Hörnradie 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod vändskär ANGX 10T308ZEER XNEX 080608 XNEX 040308 XNEX 080608
Sort HB9740 HBM130 HB7635 HB7635
Typ INOX INOX INOX INOX
Matning fz per tand 0,8 mm 0,12 mm 0,1 mm 0,13 mm
Produktslag Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen