{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,62 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 32,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Inställningsvinkel κ | 20 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 213058 40/7 | |
EAN / GTIN | 4062406566722 | |
Manufacturer number | 213058 40/7 |