GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs 32/5 mm

Article no.: 213056 32/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager
  • Fräsanvändning: Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 26 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 58 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 0,82 grad
Rampningslängd L för αmax 24,4 mm
Passande vändskär ANGX10T308ZE.R
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213056 32/5
EAN / GTIN 4062406566593

Beskrivelse

Utförande:

Högmatningsfrässystem för mindre bearbetningsdiametrar och större användningsdjup. Extra effektiv genom det höga skärantalet.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

From the same series "Power Q" View all
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen