{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | XDLT 09T308 ER | |
Typ | HÅRD | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 1,99 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
Matning fz per tand | 0,43 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 212951 HART | |
EAN / GTIN | 4045197581662 | |
Manufacturer number | 212951 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |