XDPW 070308 SR ST1400

Article no.: 212927 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  210,99 / st.
  • from 10 st.
    NOK  175,88 / st.
on request
På lager
2 118 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDPW 070308 SR
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,65 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212927 ST1400
EAN / GTIN 4045197812568
Manufacturer number 212927 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen