XDLW 070308 SR HB 7530 ST900 GARANT

Article no.: 212923 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  250,50 / st.
  • from 10 st.
    NOK  208,71 / st.
on request
På lager
1 012 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDLW 070308 SR
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7530
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,72 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212923 ST900
EAN / GTIN 4045197581501
Manufacturer number 212923 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen