{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd Ltot | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1,15 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,02 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 8,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 9 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212900 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320803 | |
Manufacturer number | 212900 25/2 |