{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftform | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 88 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,42 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 32,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212817 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939371 | |
Manufacturer number | 212817 52/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |