{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 92 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,92 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 37,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Manufacturer number | 212812 52/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 52/5 mm
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 4 518,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 5 108,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 |
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | 9 grad |
Passande vändskär | XDM.090416 | XD.. 09T308 |
Skär-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,92 grad | 0,48 grad |