GARANT Power Q högmatningsfräs 30/3 mm

Article no.: 212809 30/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 30 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 18 mm
totallängd Ltot 47 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 48 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 58 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 2,23 grad
Rampningslängd L för αmax 15,43 mm
Passande vändskär XDM.090416
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212809 30/3
EAN / GTIN 4045197939166
Manufacturer number 212809 30/3

Beskrivelse

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Q" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen