{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
totallängd Ltot | 36 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 54 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,56 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 13,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212809 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939159 | |
Manufacturer number | 212809 28/2 |