{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 68 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,35 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 25,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212808 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939135 |