{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 22 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 36 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 42 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,89 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212803 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938282 | |
Manufacturer number | 212803 22/3 |