{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | HÅRD | |
Sort | HB7705 | |
Skärmaterial | VHM | |
Radie Wiper axiellt | 20 mm | |
Radie Wiper radiellt | 40 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,1 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiN | |
Hörnradie | 2 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 212784 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103200 | |
Manufacturer number | 212784 HART |