Fräsvändskär ⌀ 20 mm ST1400

Article no.: 212734 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  898,16 / st.
  • from 10 st.
    NOK  748,43 / st.
on request
På lager
838 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ST1400
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
hörnradie R 4 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,35 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,35 mm
Antal byten/skär 1
Hörnradie 4 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212734 ST1400
EAN / GTIN 4045197761811
Manufacturer number 212734 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen