Fräsvändskär Ø 25 mm Helix ST1400 GARANT

Article no.: 212685 ST1400
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 233,23 / st.
  • from 10 st.
    NOK  1 027,73 / st.
on request
På lager
377 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ST1400
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,3 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212685 ST1400
EAN / GTIN 4045197712554
Manufacturer number 212685 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.
Med spånbrytare för långspånande material.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen