{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | ST1400 | |
Sort | HB7520 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,3 mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,25 mm | |
Matning fz i titan > 850 N/mm2 | 0,3 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 212680 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197712523 | |
Manufacturer number | 212680 ST1400 |