{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 175 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Vändskärsskruv | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212592 16 | |
EAN / GTIN | 4045197761477 | |
Manufacturer number | 212592 16 |