{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CPHX 060205 ER | |
Typ | ST1400 | |
Sort | HB4015 | |
Skärmaterial | VHM | |
Längd Wiper axiellt | 1 mm | |
Längd Wiper radiellt | 1,5 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 % mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Vändskärstjocklek S | 2,38 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Hörnradie | 0,5 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 212552 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406098698 | |
Manufacturer number | 212552 ST1400 |