{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | CPHX 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212534 20/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098209 | |
Manufacturer number | 212534 20/4 |