RDNX 12T3 MOEN, positivt HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 212282 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  154,86 / st.
  • from 10 st.
    NOK  129,07 / st.
on request
På lager
1 318 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDNX 12T3 MOEN
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212282 INOX
EAN / GTIN 4045197527233
Manufacturer number 212282 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen