RDHX 12T3 MOTN HB 7515 ST1400 GARANT

Article no.: 212273 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  171,05 / st.
  • from 10 st.
    NOK  142,56 / st.
on request
På lager
7 662 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 12T3 MOTN
Typ ST1400
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212273 ST1400
EAN / GTIN 4045197554338
Manufacturer number 212273 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
430
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen