RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART

Article no.: 212251 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  142,52 / st.
  • from 10 st.
    NOK  118,81 / st.
on request
På lager
9 089 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHW 1003 MOT
Typ HÅRD
Sort HB7605
Skärmaterial HM
Matning fz per tand 0,16 mm
Antal byten/skär 1
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212251 HART
EAN / GTIN 4067263499541
Manufacturer number 212251 HART

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
140
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
130
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskär ka användas med 0° negativ, och 7° positiv hållare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen